Eriks
TORK

TORK Gevouwen reinigingsdoek, industrieel, Heavy-Duty, top-pak, 4 pakken van 60 stuks, art.nr. 570579

  • ERIKS:14393428
Image 1

De Industrial Heavy-Duty gevouwen reinigingsdoeken zijn ontwikkeld voor zware industriële schoonmaaktaken. Het sterke, absorberende materiaal verwijdert olie, vet en vuil en is bedoeld voor professioneel gebruik met het bijpassende W4-systeem.

  • Multifunctioneel voor industriële afneemtaken.
  • Ook bruikbaar met geschikte reinigingsmiddelen.
  • Doeken kunnen tijdens de reiniging meermaals worden gebruikt.
  • Gecontroleerde vel-voor-vel-uitgifte helpt verspilling te beperken.
Opslaan in lijst

€ 74,97/ per doosexcl. btw

€ 90,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TORK