Eriks
TORK

TORK Advanced poetsrol, serie 440, 119 m x 24 cm, 3-laags, 350 vellen, 1 doos met 2 rollen, art.nr. 130081

  • ERIKS:14416774
  • Fabrikant:7322540183818
Image 1

Het Tork poetspapier op combirol voor het W1/W2-systeem is bedoeld voor professioneel afnemen en schoonmaken. De rollen bieden een praktische oplossing voor het opnemen van vloeistoffen en het verwijderen van vuil met een passende Tork-dispenser.

  • Voor algemene afneemtaken waarbij sterkte en absorptie nodig zijn.
  • Te gebruiken met geschikte vloer-, muur- of combiroldispensers.
  • Papier beschikbaar dicht bij de werkplek.
Opslaan in lijst

€ 53,55/ per doosexcl. btw

€ 64,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TORK