Eriks
TORK

TORK Advanced poetsrol, serie 430, 170 m x 24 cm, 2-laags, 500 vellen, 1 doos met 2 rollen, art.nr. 130062

  • ERIKS:14416770
  • Fabrikant:7322540183719
Image 1

Het 2-laags Tork Heavy-Duty multifunctionele poetspapier is ideaal voor het opnemen van vloeistoffen en het drogen van handen. Het papier is geschikt voor gebruik in de Tork vloer- en wandstandaarddispensers, die zijn ontwikkeld voor veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Daarnaast kan het worden gebruikt in de Tork Maxi Centerfeed-dispenser, die is ontworpen voor een soepele vel-voor-vel-dosering met één hand.

Opslaan in lijst

€ 54,45/ per doosexcl. btw

€ 65,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TORK