Eriks
TORK

TORK Advanced poetsrol, serie 420, 160 m x 25 cm, 2-laags, 455 vellen, 1 doos met 6 rollen, art.nr. 101250

  • ERIKS:14416715
  • Fabrikant:7310791213538
Image 1

Het Tork Centerfeed Poetspapier is een multifunctionele oplossing voor het afvegen van handen en het afnemen van oppervlakken in professionele omgevingen. De rollen zijn bedoeld voor gebruik in het bijbehorende Tork M2-centerfeedsysteem.

  • Voor uiteenlopende dagelijkse afneemtaken.
  • Vrije uitgifte via de passende dispenser biedt een hoeveelheid op maat van de taak.
  • Praktisch beschikbaar op de werkplek.
Opslaan in lijst

€ 115,67/ per doosexcl. btw

€ 139,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TORK