Eriks
TORK

TORK Advanced poetsrol, serie 415, 1000 m x 25 cm, 1-laags, W1, 1 doos met 1 rol, art.nr. 130100

  • ERIKS:14416777
  • Fabrikant:7310791200880
Image 1

Het multifunctionele Tork Wiping Poetspapier bestaat uit 1 laag en is ideaal voor lichte afneemtaken en om de handen af te vegen. Het papier kan worden gebruikt in zowel de Tork Vloer- als Muurstandaard Dispensers, die ontwikkeld zijn voor veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid met eenvoudige laad- en scheurfuncties, en de mogelijkheid om het product uit te nemen met slechts één hand.

De rol met hoge capaciteit gaat langer mee en bespaart tijd doordat er minder bijgevuld hoeft te worden
Met name goed voor het reinigen van glas - laat geen pluizen of strepen achter op oppervlakken

Opslaan in lijst

€ 65,92/ per doosexcl. btw

€ 79,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TORK