Eriks
TOPWORX

TOPWORX Switchbox Serie: TX4A Type: 7962 Aluminium 2xSJ3.5N Explosieveilig

  • ERIKS:12159855
Image 1
Toepassingsgebied
  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële en maritieme toepassingen.
Bijzonderheden
  • Uit te voeren met mechanische V3 schakelaars of inductieve sensoren.
  • Explosieveilige toepassingen (alleen TXP uitvoering).
Opslaan in lijst

€ 1.306,00/ stukexcl. btw

€ 1.580,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOPWORX
Serie
Topworx TXP
Type
7962
Uitvoering
Switchbox
Model schakelaar
SJ3.5N
Type schakelaar
Inductive
Aantal schakelaars
2
Explosieveilig
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal aandrijfas
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal O-ring
Buna/EPDM