€ 59,16/ stukexcl. btw
€ 71,58incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK603 |
Asdiameter | 44 mm |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Type bevestigingsschroeven | 7 x M6 |
Aandraaimoment | 12 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Hoog |
d | 44 mm |
D | 80 mm |
d1 | 61 mm |
e | 2.75 mm |
L | 27.5 mm |
I | 20 mm |