€ 130,20/ stukexcl. btw
€ 157,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK500 |
Asdiameter | 75 mm |
Uitwendige diameter | 125 mm |
Breedte | 110 mm |
Moment | 4030 Nm |
Axiale asbelasting | 107 kN |
Type bevestigingsschroeven | 6 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
d | 75 mm |
D | 125 mm |
B | 110 mm |
L | 100 mm |
L1 | 100 mm |