Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Krimpbus starre koppeling TLK500 60 X 105

  • ERIKS:1029253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre koppeling
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 17-80 mm diameter
Snelle montage en demontage
Opslaan in lijst

€ 78,76/ stukexcl. btw

€ 95,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK500
Asdiameter
60 mm
Uitwendige diameter
105 mm
Breedte
93 mm
Moment
2710 Nm
Axiale asbelasting
90 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
d
60 mm
D
105 mm
B
93 mm
L
85 mm
L1
85 mm