Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Krimpbus starre koppeling TLK500 48 X 90

  • ERIKS:1029250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre koppeling
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 17-80 mm diameter
Snelle montage en demontage
Opslaan in lijst

€ 61,60/ stukexcl. btw

€ 74,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK500
Asdiameter
48 mm
Uitwendige diameter
90 mm
Breedte
93 mm
Moment
1620 Nm
Axiale asbelasting
67 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
d
48 mm
D
90 mm
L
85 mm
B
93 mm
L1
85 mm