€ 61,48/ stukexcl. btw
€ 74,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK500 |
Asdiameter | 45 mm |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Breedte | 93 mm |
Moment | 1520 Nm |
Axiale asbelasting | 67 kN |
Type bevestigingsschroeven | 6 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
d | 45 mm |
D | 90 mm |
B | 93 mm |
L | 85 mm |
L1 | 85 mm |