Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Krimpbus starre koppeling TLK500 42 X 90

  • ERIKS:1029248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre koppeling
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 17-80 mm diameter
Snelle montage en demontage
Opslaan in lijst

€ 54,08/ stukexcl. btw

€ 65,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK500
Asdiameter
42 mm
Uitwendige diameter
90 mm
Breedte
83 mm
Moment
1400 Nm
Axiale asbelasting
67 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
d
42 mm
D
90 mm
B
83 mm
L
75 mm
L1
75 mm