€ 52,69/ stukexcl. btw
€ 63,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK500 |
Asdiameter | 40 mm |
Uitwendige diameter | 75 mm |
Breedte | 83 mm |
Moment | 900 Nm |
Axiale asbelasting | 45 kN |
Type bevestigingsschroeven | 4 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
d | 40 mm |
D | 75 mm |
B | 83 mm |
L | 75 mm |
L1 | 75 mm |