Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Krimpbus starre koppeling TLK500 35 X 75

  • ERIKS:1029245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Starre koppeling
Medium koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 17-80 mm diameter
Snelle montage en demontage
Opslaan in lijst

€ 51,79/ stukexcl. btw

€ 62,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK500
Asdiameter
35 mm
Uitwendige diameter
75 mm
Breedte
83 mm
Moment
790 Nm
Axiale asbelasting
45 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Middel
d
35 mm
D
75 mm
B
83 mm
L
75 mm
L1
75 mm