€ 50,23/ stukexcl. btw
€ 60,78incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK500 |
Asdiameter | 32 mm |
Uitwendige diameter | 75 mm |
Breedte | 68 mm |
Moment | 720 Nm |
Axiale asbelasting | 45 kN |
Type bevestigingsschroeven | 4 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
d | 32 mm |
D | 75 mm |
B | 68 mm |
L | 60 mm |
L1 | 60 mm |