€ 39,63/ stukexcl. btw
€ 47,95incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK500 |
Asdiameter | 30 mm |
Uitwendige diameter | 60 mm |
Breedte | 66 mm |
Moment | 550 Nm |
Axiale asbelasting | 36 kN |
Type bevestigingsschroeven | 6 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
d | 30 mm |
D | 60 mm |
L | 60 mm |
B | 66 mm |
L1 | 60 mm |