€ 35,71/ stukexcl. btw
€ 43,21incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK500 |
Asdiameter | 25 mm |
Uitwendige diameter | 55 mm |
Breedte | 66 mm |
Moment | 450 Nm |
Axiale asbelasting | 36 kN |
Type bevestigingsschroeven | 6 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
d | 25 mm |
D | 55 mm |
B | 66 mm |
L | 60 mm |
L1 | 60 mm |