€ 32,29/ stukexcl. btw
€ 39,07incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK500 |
Asdiameter | 20 mm |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Breedte | 56 mm |
Moment | 240 Nm |
Axiale asbelasting | 24 kN |
Type bevestigingsschroeven | 4 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Middel |
d | 20 mm |
D | 50 mm |
L | 50 mm |
B | 56 mm |
L1 | 50 mm |