€ 494,48/ stukexcl. btw
€ 598,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK132 |
Asdiameter | 200 mm |
Uitwendige diameter | 260 mm |
Breedte | 78 mm |
Moment | 66000 Nm |
Axiale asbelasting | 660 kN |
Type bevestigingsschroeven | 15 x M14 |
Aandraaimoment | 190 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 150 N/mm² |