€ 39,60/ stukexcl. btw
€ 47,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 9 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Breedte | 30 mm |
Grootste uitwendige diameter | 28 mm |
Moment | 44 Nm |
Axiale asbelasting | 10 kN |
Type bevestigingsschroeven | 4 x M4 |
Aandraaimoment | 5 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 115 N/mm² |