Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® cilindrisch klemelement zelfcentrerend type TLK110 14x23

  • ERIKS:11368278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • Minder schroeven - snellere installatie
  • Medium tot hoog koppel mogelijk
  • Zelfcentrerend
  • Beschikbaar voor assen van 6-130 mm
  • Maximale oppervlakteruwheid Rt: 16μm
  • Toleranties as h8 - naaf H8
Opslaan in lijst

€ 23,14/ stukexcl. btw

€ 28,00incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
14 mm
Uitwendige diameter
23 mm
Breedte
30 mm
Grootste uitwendige diameter
38 mm
Moment
68 Nm
Axiale asbelasting
10 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M4
Aandraaimoment
5 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
80 N/mm²