Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 95 X 135

  • ERIKS:1029223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 244,39/ stukexcl. btw

€ 295,71incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
95 mm
Uitwendige diameter
135 mm
Breedte
88 mm
Moment
18800 Nm
Axiale asbelasting
396 kN
Type bevestigingsschroeven
12 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
111 N/mm²
d
95 mm
D
135 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm