Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 90 X 130

  • ERIKS:1029222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 224,93/ stukexcl. btw

€ 272,17incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
90 mm
Uitwendige diameter
130 mm
Breedte
88 mm
Moment
17800 Nm
Axiale asbelasting
396 kN
Type bevestigingsschroeven
12 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
115 N/mm²
d
90 mm
D
130 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm