€ 221,00/ stukexcl. btw
€ 267,41incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK450 |
Asdiameter | 85 mm |
Uitwendige diameter | 125 mm |
Breedte | 88 mm |
Moment | 16800 Nm |
Axiale asbelasting | 396 kN |
Type bevestigingsschroeven | 12 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Zeer hoog |
Naafdruk | 120 N/mm² |
d | 85 mm |
D | 125 mm |
B | 88 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 78 mm |