€ 220,10/ stukexcl. btw
€ 266,32incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK450 |
Asdiameter | 80 mm |
Uitwendige diameter | 120 mm |
Breedte | 88 mm |
Moment | 15800 Nm |
Axiale asbelasting | 396 kN |
Type bevestigingsschroeven | 12 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Zeer hoog |
Naafdruk | 125 N/mm² |
d | 80 mm |
D | 120 mm |
B | 88 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 78 mm |