Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 75 X 115

  • ERIKS:1029219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 214,27/ stukexcl. btw

€ 259,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
75 mm
Uitwendige diameter
115 mm
Breedte
88 mm
Moment
12350 Nm
Axiale asbelasting
330 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
109 N/mm²
d
75 mm
D
115 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm