Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 70 X 110

  • ERIKS:1029218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 201,49/ stukexcl. btw

€ 243,80incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
70 mm
Uitwendige diameter
110 mm
Breedte
88 mm
Moment
11550 Nm
Axiale asbelasting
330 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
114 N/mm²
d
70 mm
D
110 mm
B
88 mm
L1
70 mm
L2
78 mm