Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 65 X 95

  • ERIKS:1029217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 187,79/ stukexcl. btw

€ 227,23incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
65 mm
Uitwendige diameter
95 mm
Breedte
72 mm
Moment
6750 Nm
Axiale asbelasting
207 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
104 N/mm²
d
65 mm
D
95 mm
B
72 mm
L1
56 mm
L2
64 mm