€ 180,55/ stukexcl. btw
€ 218,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK450 |
Asdiameter | 60 mm |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Breedte | 72 mm |
Moment | 6200 Nm |
Axiale asbelasting | 207 kN |
Type bevestigingsschroeven | 10 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Zeer hoog |
Naafdruk | 109 N/mm² |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
B | 72 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 64 mm |