€ 167,65/ stukexcl. btw
€ 202,86incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK450 |
Asdiameter | 55 mm |
Uitwendige diameter | 85 mm |
Breedte | 72 mm |
Moment | 4550 Nm |
Axiale asbelasting | 166 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Zeer hoog |
Naafdruk | 93 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 85 mm |
B | 72 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 64 mm |