Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 48 X 80

  • ERIKS:1029213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 150,20/ stukexcl. btw

€ 181,74incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
48 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Breedte
72 mm
Moment
4000 Nm
Axiale asbelasting
166 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
98 N/mm²
d
48 mm
D
80 mm
B
72 mm
L1
56 mm
L2
64 mm