€ 133,93/ stukexcl. btw
€ 162,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK450 |
Asdiameter | 40 mm |
Uitwendige diameter | 65 mm |
Breedte | 51 mm |
Moment | 1530 Nm |
Axiale asbelasting | 76 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Zeer hoog |
Naafdruk | 94 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 65 mm |
B | 51 mm |
L1 | 39 mm |
L2 | 45 mm |