Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 38 X 65

  • ERIKS:1029209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
38 mm
Uitwendige diameter
65 mm
Breedte
51 mm
Moment
1450 Nm
Axiale asbelasting
76 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
94 N/mm²
d
38 mm
D
65 mm
B
51 mm
L1
39 mm
L2
45 mm