Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 30 X 55

  • ERIKS:1029207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 111,64/ stukexcl. btw

€ 135,08incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
30 mm
Uitwendige diameter
55 mm
Breedte
51 mm
Moment
1150 Nm
Axiale asbelasting
76 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
111 N/mm²
d
30 mm
D
55 mm
B
51 mm
L1
39 mm
L2
45 mm