€ 972,06/ stukexcl. btw
€ 1.176,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK450 |
Asdiameter | 190 mm |
Uitwendige diameter | 250 mm |
Breedte | 162 mm |
Moment | 139000 Nm |
Axiale asbelasting | 1466 kN |
Type bevestigingsschroeven | 16 x M16 |
Aandraaimoment | 355 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Zeer hoog |
Naafdruk | 116 N/mm² |
d | 190 mm |
D | 250 mm |
B | 162 mm |
L1 | 134 mm |
L2 | 146 mm |