Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 180 X 235

  • ERIKS:1029232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 836,46/ stukexcl. btw

€ 1.012,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
180 mm
Uitwendige diameter
235 mm
Breedte
162 mm
Moment
132000 Nm
Axiale asbelasting
1466 kN
Type bevestigingsschroeven
16 x M16
Aandraaimoment
355 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
124 N/mm²
d
180 mm
D
235 mm
B
162 mm
L1
134 mm
L2
146 mm