€ 527,71/ stukexcl. btw
€ 638,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK450 |
Asdiameter | 150 mm |
Uitwendige diameter | 200 mm |
Breedte | 130 mm |
Moment | 79100 Nm |
Axiale asbelasting | 1055 kN |
Type bevestigingsschroeven | 16 x M14 |
Aandraaimoment | 230 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Zeer hoog |
Naafdruk | 135 N/mm² |
d | 150 mm |
D | 200 mm |
B | 130 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 116 mm |