€ 483,75/ stukexcl. btw
€ 585,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK450 |
Asdiameter | 130 mm |
Uitwendige diameter | 180 mm |
Breedte | 130 mm |
Moment | 51400 Nm |
Axiale asbelasting | 791 kN |
Type bevestigingsschroeven | 12 x M14 |
Aandraaimoment | 230 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Zeer hoog |
Naafdruk | 112 N/mm² |
d | 130 mm |
D | 180 mm |
B | 130 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 116 mm |