Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 110 X 155

  • ERIKS:1029225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 339,41/ stukexcl. btw

€ 410,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
110 mm
Uitwendige diameter
155 mm
Breedte
112 mm
Moment
31700 Nm
Axiale asbelasting
576 kN
Type bevestigingsschroeven
12 x M12
Aandraaimoment
145 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
110 N/mm²
d
110 mm
D
155 mm
B
112 mm
L1
90 mm
L2
100 mm