Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK450 100 X 145

  • ERIKS:1029224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Zeer hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 25-400 mm diameter
Economische toepassing
Opslaan in lijst

€ 319,94/ stukexcl. btw

€ 387,13incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK450
Asdiameter
100 mm
Uitwendige diameter
145 mm
Breedte
112 mm
Moment
28800 Nm
Axiale asbelasting
576 kN
Type bevestigingsschroeven
12 x M12
Aandraaimoment
145 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Zeer hoog
Naafdruk
117 N/mm²
d
100 mm
D
145 mm
B
112 mm
L1
90 mm
L2
100 mm