€ 264,95/ stukexcl. btw
€ 320,59incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK400 |
Asdiameter | 55 mm |
Uitwendige diameter | 85 mm |
Breedte | 72 mm |
Moment | 4260 Nm |
Axiale asbelasting | 155 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Zeer hoog |
Naafdruk | 85 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 85 mm |
B | 72 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 64 mm |