€ 623,00/ stukexcl. btw
€ 753,83incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK400 |
Asdiameter | 100 mm |
Uitwendige diameter | 145 mm |
Breedte | 112 mm |
Moment | 26900 Nm |
Axiale asbelasting | 538 kN |
Type bevestigingsschroeven | 12 x M12 |
Aandraaimoment | 145 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Zeer hoog |
Naafdruk | 110 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 145 mm |
B | 112 mm |
L1 | 90 mm |
L2 | 100 mm |