€ 45,86/ stukexcl. btw
€ 55,49incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK350 |
Asdiameter | 8 mm |
Uitwendige diameter | 18 mm |
Moment | 12 Nm |
Axiale asbelasting | 3 kN |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Naafdruk | 61 N/mm² |
d | 8 mm |
D | 18 mm |
B | 13.5 mm |
L1 | 10.5 mm |
L2 | 11 mm |