€ 40,31/ stukexcl. btw
€ 48,78incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK350 |
Asdiameter | 25 mm |
Uitwendige diameter | 47 mm |
Moment | 299 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Naafdruk | 78 N/mm² |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
B | 32 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 26 mm |