€ 37,64/ stukexcl. btw
€ 45,54incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK350 |
Asdiameter | 22 mm |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Breedte | 26 mm |
Moment | 187 Nm |
Axiale asbelasting | 17 kN |
Type bevestigingsschroeven | 4 x M5 |
Aandraaimoment | 10 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 80 N/mm² |
d | 22 mm |
D | 40 mm |
B | 26 mm |
L1 | 20.5 mm |
L2 | 21 mm |