Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK350 19 X 35

  • ERIKS:12309498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-50 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 36,58/ stukexcl. btw

€ 44,26incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK350
Asdiameter
19 mm
Uitwendige diameter
35 mm
Breedte
25 mm
Moment
99 Nm
Axiale asbelasting
10.4 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M4
Aandraaimoment
4.9 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
56 N/mm²
d
19 mm
D
35 mm
B
25 mm
L1
20.5 mm
L2
21 mm