Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK350 18 X 35

  • ERIKS:14157477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-50 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 36,51/ stukexcl. btw

€ 44,18incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK350
Asdiameter
18 mm
Uitwendige diameter
35 mm
Breedte
25 mm
Moment
93 Nm
Axiale asbelasting
10.4 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M4
Aandraaimoment
4.9 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
56 N/mm²
d
18 mm
D
35 mm
B
25 mm
L1
20.5 mm
L2
21 mm