Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK350 16 X 32

  • ERIKS:11362862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-50 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 34,28/ stukexcl. btw

€ 41,48incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK350
Asdiameter
16 mm
Uitwendige diameter
32 mm
Breedte
21 mm
Moment
83 Nm
Axiale asbelasting
10.4 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M4
Aandraaimoment
4.9 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
76 N/mm²
d
16 mm
D
32 mm
B
21 mm
L1
16.5 mm
L2
17 mm