€ 33,51/ stukexcl. btw
€ 40,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK350 |
Asdiameter | 12 mm |
Uitwendige diameter | 22 mm |
Maximaal overdraagbaar koppel | 24 Nm |
Grootste uitwendige diameter | 22 mm |
Moment | 24 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
d | 12 mm |
D | 22 mm |
B | 15.5 mm |
L1 | 12.5 mm |
L2 | 13 mm |