Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK350 11 X 22

  • ERIKS:13370084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-50 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 32,92/ stukexcl. btw

€ 39,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK350
Asdiameter
11 mm
Uitwendige diameter
22 mm
Breedte
15.5 mm
Moment
22 Nm
Axiale asbelasting
4 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M2.5
Aandraaimoment
1.2 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
56 N/mm²
d
11 mm
D
22 mm
B
15.5 mm
L1
12.5 mm
L2
13 mm